種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)7
軸穴径d2(Φmm)8
外径K(Φmm)20
全長(mm)30
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)98
許容偏心(mm)0.13
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±1
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)84.5×10-3
シリーズ標準
タイプ汎用標準形
ねじり剛性(N・m/rad)490
ねじ径M4
ばね定数(N/mm)軸方向20 軸直角9
慣性モーメント(kg・cm2)21.1×10-3
形状a
質量(g)28.6
寸法B(mm)8.5
寸法E(mm)13
寸法F(mm)3.5
寸法H(mm)19.4