種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)9
軸穴径d2(Φmm)9
外径K(Φmm)20
全長(mm)35
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
許容トルク(N・m)98
許容偏心(mm)0.25
許容偏角(°)3
軸方向変位(mm)±1.3
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)88.8×10-3
シリーズロング
タイプ汎用標準形
ねじり剛性(N・m/rad)340
ねじ径M4
ばね定数(N/mm)軸方向14 軸直角3
慣性モーメント(kg・cm2)22.2×10-3
形状a
質量(g)29.5
寸法B(mm)8.5
寸法E(mm)18
寸法F(mm)3.5
寸法H(mm)19.6