種類ベローズタイプ
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
外径K(Φmm)22
全長(mm)32
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)98
許容偏心(mm)0.13
許容偏角(°)2
軸方向変位(mm)±1
材質(ベローズ)ステンレス
GD2(kgf・cm2)146×10-3
シリーズ標準
タイプファインセッティング1形
ねじり剛性(N・m/rad)490
ねじ径M5
ばね定数(N/mm)軸方向20 軸直角9
慣性モーメント(kg・cm2)36.5×10-3
形状a
質量(g)50.3
寸法B(mm)9.5
寸法E(mm)13
寸法F(mm)4
寸法H(mm)19.4
寸法l(mm)5
寸法W(mm)3