三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46899099
品番
W-60KSDA
参考基準価格(税別)
¥175,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス製(SUS304)、防鳥網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)
種別
60cm用
質量(kg)
17.3
タイプ
排気型防火タイプ
寸法L(mm)
695
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
690
寸法F(mm)
587
寸法D(mm)
560
寸法E(mm)
623
寸法B(mm)
650
寸法C(mm)
-
寸法M(mm)
70
寸法G(mm)
602
寸法C1(mm)
-
形名
一般用(温度ヒューズ72℃)
色調
ステンレス地金色(ツヤ消し)