材質本体:ステンレス製(SUS304)、防虫網:ステンレス製(SUS304)、エキスパンドメタル 3×4.5(10メッシュ相当)
種別60cm用
質量(kg)17.3
タイプ排気型防火タイプ
寸法L(mm)695
寸法H(mm)15
寸法A(mm)690
寸法F(mm)587
寸法D(mm)560
寸法E(mm)623
寸法B(mm)650
寸法C(mm)-
寸法M(mm)70
寸法G(mm)602
寸法C1(mm)-
形名厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃)
色調ステンレス地金色(ツヤ消し)