画像準備中

ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46901881 品番 CR16022-OS
参考基準価格(税別)¥594 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。

種類関連商品 タイプパッキン 材質(シール)合成ゴム入りコルク 適合CR16022 用途ローラチェーンカップリング用サービス部品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
補修用
製造業

カバー本体は問題ないので、パッキンのみ交換できるので助かります。
純正部品なので、使用感に問題はありません。

対象商品:
46901976
2020-08-07
用途:
チェーンカップリング用パッキン
製造業

グリス交換時にカバー解放後に破損を確認、もう少し耐久性が上がるといい。

対象商品:
46901924
2019-03-04
用途:
メンテナンス時

"パッキンのみ"を購入した場合、内容物は1枚です。通常、交換時には1台のカップリングにつき2枚のパッキンを使用するでしょうから、カップリング台数×2で手配する必要があります。
一度に購入する量が多い場合(私の場合はカップリング6台分)、納入期日が延びることがあるようなので注意が必要です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする