外径A(Φmm)35
寸法G(mm)10
寸法J(mm)12.5
寸法P(Φmm)12.5
寸法S(mm)17.5
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)16
許容トルク(N・m)5
全長(mm)35
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.14
材質A2017
質量(kg)0.068
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
慣性モーメント(kg・m2)1.19×10-5
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)2940
軸方向ばね定数(N/mm)25
軸方向変位(mm)±0.46