外径A(Φmm)40
寸法G(mm)10.8
寸法J(mm)14.6
寸法P(Φmm)16
寸法S(mm)20
軸穴径d1(Φmm)14
軸穴径d2(Φmm)15
許容トルク(N・m)6
全長(mm)40
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.15
材質A2017
質量(kg)0.096
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
慣性モーメント(kg・m2)2.28×10-5
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)3920
軸方向ばね定数(N/mm)20
軸方向変位(mm)±0.55