外径A(Φmm)35
寸法G(mm)2
寸法J(mm)12.5
寸法P(Φmm)13
寸法S(mm)13.5
軸穴径d1(Φmm)8
軸穴径d2(Φmm)11
許容トルク(N・m)5
全長(mm)27
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質A2017
質量(kg)0.055
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
慣性モーメント(kg・m2)1.01×10-5
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)5880
軸方向ばね定数(N/mm)50
軸方向変位(mm)±0.23