外径A(Φmm)40
寸法G(mm)2
寸法J(mm)14.6
寸法P(Φmm)16
寸法S(mm)15.6
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)20
許容トルク(N・m)6
全長(mm)31.2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
材質A2017
質量(kg)0.079
タイプシングル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM3
慣性モーメント(kg・m2)1.94×10-5
材質(ボルト)SCM435/SWCH
ねじり剛性(N・m/rad)7840
軸方向ばね定数(N/mm)40
軸方向変位(mm)±0.27