充電制御車用バッテリー Tuflong ECO

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46909093 品番JEA 40B19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

充電制御車にも、チョイ乗りにも!
即激チャージ(充電受入性能)にすぐれた、充電制御車対応のバッテリーです。
すばやい充電でちょい乗りでも安心。
便利なさげ手付き
インジケーター付き
バッテリー状況を一目で確認できます。

バッテリー容量(Ah)(5時間率)28 端子位置L 用途自動車用バッテリー 適合34/38/40B19L,36/38/40B20L 長さ(mm)187 幅(mm)127 質量(kg)9 総高さ(mm)227
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バッテリーの交換時には、車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表等でご確認ください。取替えを誤るとバッテリー内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
※製品保証/36ヶ月または8万km
※火気のある芭蕉や密閉された場所で使用または保管しないで下さい。バッテリーから水素ガスが発生するので、進化爆発の原因となります。
※この12Vバッテリーをエンジン始動用以外に使用市内で下さい。引火爆発の原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46909154
2019-12-24
用途:
使用車両のバッテリー劣化のため交換
建設業・工事業

説明書の支持に基づき交換実施。
作業は、簡単に終了し現在車両の始動等、快調になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする