※LCD-T7

LCD-65T7-15-19 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46911943 LCD-65T7-15-19 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46911943

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46911943 品番 LCD-65T7-15-19
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
外径A(Φmm)65 寸法E(Φmm)47 寸法G(mm)24 寸法J(mm)28 寸法L(mm)80 寸法P(Φmm)26 寸法S(mm)40 寸法T(mm)38 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)19 許容トルク(N・m)40 全長(mm)86 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.32 材質S45C 質量(kg)0.89 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM4 慣性モーメント(kg・m2)3.80×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)2.94×104 軸方向ばね定数(N/mm)62 軸方向変位(mm)±0.93 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする