※LCD-B

LCD-80B-15-30 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46912214 LCD-80B-15-30 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46912214

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46912214 品番 LCD-80B-15-30
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外径A(Φmm)80 寸法E(Φmm)57 寸法G(mm)25 寸法J(mm)29 寸法P(Φmm)36 寸法S(mm)41.5 寸法T(mm)39 軸穴径d1(Φmm)15 軸穴径d2(Φmm)30 許容トルク(N・m)80 全長(mm)83 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.33 材質S45C 質量(kg)1.11 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM8/M6 慣性モーメント(kg・m2)7.79×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)5.88×104 軸方向ばね定数(N/mm)37 軸方向変位(mm)±1.15 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする