※LCD-T7

LCD-80T7-17-28 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46913097 LCD-80T7-17-28 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46913097

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46913097 品番 LCD-80T7-17-28
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
外径A(Φmm)80 寸法E(Φmm)60 寸法G(mm)25 寸法J(mm)33 寸法L(mm)91 寸法P(Φmm)36 寸法S(mm)45.5 寸法T(mm)39 軸穴径d1(Φmm)17 軸穴径d2(Φmm)28 許容トルク(N・m)80 全長(mm)98 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.33 材質S45C 質量(kg)1.3 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM4/M5 慣性モーメント(kg・m2)9.11×10-4 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)5.88×104 軸方向ばね定数(N/mm)37 軸方向変位(mm)±1.15 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする