※LCD-B

LCD-90B-19-32 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46913745 LCD-90B-19-32 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46913745

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46913745 品番 LCD-90B-19-32
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
外径A(Φmm)90 寸法E(Φmm)63 寸法G(mm)34 寸法J(mm)31 寸法P(Φmm)37 寸法S(mm)48 寸法T(mm)54 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)32 許容トルク(N・m)180 全長(mm)96 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.45 材質S45C 質量(kg)1.76 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM8 慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104 軸方向ばね定数(N/mm)45 軸方向変位(mm)±1.27 締結タイプボルトクランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする