外径A(Φmm)90
寸法E(Φmm)63
寸法G(mm)34
寸法J(mm)31
寸法P(Φmm)37
寸法S(mm)48
寸法T(mm)54
軸穴径d1(Φmm)19
軸穴径d2(Φmm)35
許容トルク(N・m)180
全長(mm)96
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.45
材質S45C
質量(kg)1.76
タイプダブル
種類ディスクタイプ
ねじ径MM8
慣性モーメント(kg・m2)1.56×10-3
材質(ボルト)SCM435
ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104
軸方向ばね定数(N/mm)45
軸方向変位(mm)±1.27
締結タイプボルトクランプ