※LCD-T7

LCD-90T7-19-19 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46914043 LCD-90T7-19-19 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所 46914043

精密バネ軸継手 LCDシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46914043 品番 LCD-90T7-19-19
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
外径A(Φmm)90 寸法E(Φmm)65 寸法G(mm)34 寸法J(mm)35 寸法L(mm)104 寸法P(Φmm)37 寸法S(mm)52 寸法T(mm)54 軸穴径d1(Φmm)19 軸穴径d2(Φmm)19 許容トルク(N・m)180 全長(mm)111 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容偏心(mm)0.45 材質S45C 質量(kg)2.01 タイプダブル 種類ディスクタイプ ねじ径MM4/M5 慣性モーメント(kg・m2)1.76×10-3 材質(ボルト)SCM435 ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104 軸方向ばね定数(N/mm)45 軸方向変位(mm)±1.27 締結タイプテーパークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする