内容量1個
仕様通常の状態の構成:NO / NCIP評価:IP67ハウジング材質:アルミ接続タイプ:M20ターミナルタイプ:端子ストリップ長さ:112mm幅:88mm動作温度 Max:+80℃リミットスイッチボックス. エンクロージャ、耐候IP67 / NEMA4及び4X IP68等級 周囲温度: -20 ℃ → +80 ℃ コンジットエントリ: M20 x 2(オプション: PF1/2インチ、PT1/2インチ、PG13.5) 端子ストリップ、8ポイント(0.08 → 2.5 mm2) 位置インジケータの表示は、閉: 赤、開: 黄色 スイッチ: 機械式スイッチ x 2 近接センサ x 2 外部コーティング: ポリエステル粉体コーティング シャフト: 標準シャフト (17 mm) ハウジングカバー及びボディ - アルミ インジケータカバー - ポリカーボネート インジケータ本体 - ABS / ポリカーボネート カム - ポリカーボネート スプリング - ステンレススチール ハウジングカバーボルト - ステンレススチール Oリング - NBR ブッシング - 青銅 Eリング(シャフト) - ステンレススチール アースラグ - ステンレススチール ブラケット - ステンレススチール
注文コード46920379
品番760-5722