内容量1個
仕様IP評価:IP67ハウジング材質:アルミ接続タイプ:M20動作温度 Max:+80℃このスイッチボックスは、NAMUR規格のステンレススチール取り付けブラケットでアクチュエータに取り付けられます。. リミットスイッチボックスIP67. 粉体コーティングアルミ製スイッチボックスは、IP67等級で、全開 / 全閉位置表示用の2台の2線近接センサに適合します。 頑丈な小型設計で、視認性の高いビーコンインジケータを装備しています。 設置中やメンテナンス中に、固定カバーボルトは安全に保持されます。 スプリング式スプラインカムは、工具不要で簡単に調整可能です。 デュアルケーブルエントリが用意されています。. エンクロージャの材質: アルミダイキャスト IP67定格 エンクロージャの仕上げ: ポリエステル粉体コーティング シャフトの材質: ステンレススチール ケーブルエントリ: 2 x M20 (オプションPG13.5及び1/2インチNPT) センサタイプ: 2 x P / F NJ2-V3 N近接センサ センサ等級: Atex IIG Eexia IIC T6 電圧: 8 V dc - 2線 周囲温度: -20 → +80 ℃
注文コード46920388
品番799-8840