RS PRO リレーインターフェイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大入力電流は:6 mA取付けスタイル:DINレール動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+60℃長さ:60.8mm幅:67.5mm深さ:6.1mm寸法:60.8 x 67.5 x 6.1 mmRS Pro DINレール取り付けオプトカプラ. RS Proオプトカプラは、光絶縁、ソリッドステートリレー、及びレール取り付け端子台から派生した新製品です。 このモジュールは、光結合絶縁を利用してPLC及び埋め込みアプリケーションを電気的干渉から保護し、ノイズのないソリューションを実現します。 RSブランドのオプトカプラは、さまざまな制御マシン、工場 / プロセスオートメーション、通信機器、建築産業に最適です。. スリムなデザイン(奥行6.1 mm) 配線識別用に色と番号のコーディング LEDステータスインジケータ 温度上昇が低く、製品に対して安全 高精度の要件を満たす10倍の高速な(100 Hz)のスイッチング周波数 防塵及び防湿 長寿命、欠陥率が低い 特許取得済みのクロスジャンパ( ; 905-4318 905-4318 )で隣接ポールを接続し、配電盤の設定を簡易化 注文コード46921639 品番905-4277
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大入力電流は:6 mA
取付けスタイル:DINレール
動作温度 Min:-25℃
動作温度 Max:+60℃
長さ:60.8mm
幅:67.5mm
深さ:6.1mm
寸法:60.8 x 67.5 x 6.1 mm
RS Pro DINレール取り付けオプトカプラ. RS Proオプトカプラは、光絶縁、ソリッドステートリレー、及びレール取り付け端子台から派生した新製品です。 このモジュールは、光結合絶縁を利用してPLC及び埋め込みアプリケーションを電気的干渉から保護し、ノイズのないソリューションを実現します。 RSブランドのオプトカプラは、さまざまな制御マシン、工場 / プロセスオートメーション、通信機器、建築産業に最適です。. スリムなデザイン(奥行6.1 mm) 配線識別用に色と番号のコーディング LEDステータスインジケータ 温度上昇が低く、製品に対して安全 高精度の要件を満たす10倍の高速な(100 Hz)のスイッチング周波数 防塵及び防湿 長寿命、欠陥率が低い 特許取得済みのクロスジャンパ( ; 905-4318 905-4318 )で隣接ポールを接続し、配電盤の設定を簡易化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする