RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 BSP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド併用可能製品:熱電対コネクタサイズ:1/4 BSPコネクタ タイプ:インラインプラグ/ソケット:プラグ
注文コード
46923504
品番
178-0962
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,431
販売価格(税別)
¥
2,210
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド
併用可能製品:熱電対
コネクタサイズ:1/4 BSP
コネクタ タイプ:インライン
プラグ/ソケット:プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応