RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 BSP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様アクセサリタイプ:圧縮グランド併用可能製品:熱電対基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/4 BSPプローブ径:6mmプローブ用のスライド式コネクタ. 316 Lステンレススチール製のスライド式コネクタです。 ステンレススチール又はPTFEの楕円形継手をアクセサリとして用意しています。 注文コード46923529 品番334-2846
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,623
販売価格(税別)
6,930
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド
併用可能製品:熱電対
基準適合:RoHS対応
コネクタサイズ:1/4 BSP
プローブ径:6mm
プローブ用のスライド式コネクタ. 316 Lステンレススチール製のスライド式コネクタです。 ステンレススチール又はPTFEの楕円形継手をアクセサリとして用意しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする