RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 圧縮継手 圧縮グランド 1/4 BSP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド併用可能製品:熱電対基準適合:RoHS対応コネクタサイズ:1/4 BSPプローブ径:6mmスライド式コネクタ. O 3 mm又は6 mmスムーズプローブ用スライド式コネクタ。
注文コード
46923538
品番
547-7641
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,403
販売価格(税別)
¥
6,730
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧縮グランド
併用可能製品:熱電対
基準適合:RoHS対応
コネクタサイズ:1/4 BSP
プローブ径:6mm
スライド式コネクタ. O 3 mm又は6 mmスムーズプローブ用スライド式コネクタ。
RoHS指令(10物質対応)
対応