RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:30.2mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:12Vイルミネーション:ありアクチュエータ色:白LEDのカラー:青、緑、赤動作温度 Min:-20℃照光式アンチバンダルプッシュボタンスイッチO 30 mm. このスイッチには、センター照明とリング照明が備わっています。 作動していない場合の色は緑(センター)と赤(リング)です。作動している場合、リングの色は青色でセンターは発光しません。. 耐衝撃性: IK03 ブッシュ材質: ラッカー / 研磨仕上げのステンレススチール 注文コード46929007 品番877-1854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様126種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウト直径:30.2mm
コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac
コンタクトAC定格電圧:250V
定格電圧:12V
イルミネーション:あり
アクチュエータ色:白
LEDのカラー:青、緑、赤
動作温度 Min:-20℃
照光式アンチバンダルプッシュボタンスイッチO 30 mm. このスイッチには、センター照明とリング照明が備わっています。 作動していない場合の色は緑(センター)と赤(リング)です。作動している場合、リングの色は青色でセンターは発光しません。. 耐衝撃性: IK03 ブッシュ材質: ラッカー / 研磨仕上げのステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする