内容量1個
仕様スイッチの動作:保持型、ツイストリリースコンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウト直径:19.2mmコンタクト定格電流:5 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧:250V定格電圧:250V acアクチュエータ色:赤動作温度 Max:+55℃アンチバンダルプッシュボタンスイッチ19 mmツイストリリース. 耐衝撃性: IK02 フロントパネル保護: IP65 亜鉛合金ボディ / アセタールアクチュエータ
注文コード46929305
品番877-1959