RS PRO 押しボタンスイッチ 5 A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチの動作:モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)装着タイプ:パネルマウントパネルのカットアウトサイズ:19mmパネルのカットアウト直径:19mmコンタクト定格電流:5 AコンタクトAC定格電圧:110VコンタクトDC定格電圧:12V定格電圧:110V acイルミネーション:ありLEDのカラー:赤基準適合:cULus認定E187490、ENEC18、IK10RS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン. 特長と利点:. IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続. 代表的用途. 医療機器 産業用制御機器 通信機器 高級ホビー用スイッチ 注文コード46929488 品番111-5821
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様126種類から選べます 他の種類を見る
仕様
スイッチの動作:モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)
装着タイプ:パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ:19mm
パネルのカットアウト直径:19mm
コンタクト定格電流:5 A
コンタクトAC定格電圧:110V
コンタクトDC定格電圧:12V
定格電圧:110V ac
イルミネーション:あり
LEDのカラー:赤
基準適合:cULus認定E187490、ENEC18、IK10
RS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン. 特長と利点:. IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続. 代表的用途. 医療機器 産業用制御機器 通信機器 高級ホビー用スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする