RS PRO 温度プローブセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46930538 品番433-4329
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:K
プローブ径:0.5mm
最大検出温度:+250℃
ターミナルタイプ:Miniature Plug
ケーブル長:300mm
基準適合:RoHS対応
応答時間:0.7秒
周囲気温及びガス温度用のK熱電対. 周囲気温及びガス温度用のK熱電対 熱交換を促進し、突然のランダムなばらつきを防ぐ黄銅製先端。 タイプK熱電対、0.5 mmワイヤ、ガラスシルク / ガラスシルク絶縁。 黄銅先端のアース付き高温はんだ、直径3 mm、長さ3 mm。 補償ピン付きミニチュアオスコネクタ出力。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする