昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用スイベルジョイント
スイベルジョイント AS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スタイルNo.3
材質(パッキン)
フッ素ゴム
材質
ステンレス
最高使用圧力(MPa)
2.1
注文コード
46937527
品番
ASV-3-65A
参考基準価格(税別)
¥256,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・材質・最高使用圧力
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
形状
スイベルジョイント
最高温度(℃)
160
材質(パッキン)
フッ素ゴム
管接続口径
Rc2 1/2
最高使用圧力(MPa)
2.1
仕様
スタイルNo.3
材質
ステンレス
接続ねじ種類
Rc