画像準備中

ロータリージョイント AC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径65A×25A 仕様複式内管回転フランジ取付式 注文コード46941736 品番ACFWX-2-65A-25A
参考基準価格(税別)¥383,900 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は管接続口径・仕様など354種類から選べます 他の種類を見る
形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高回転数(min-1[r.p.m])150 管接続口径65A×25A 仕様複式内管回転フランジ取付式 最高使用圧力(MPa)1.47
注意
※ACY型:ベローアッセンブリにステンレスベローを使用したもの。
ACX型:ステンレスアッセンブリと熱油用シールリングを組み込んだもの。
ACZ型:ヘッド接続口がカタログ位置に対し反対(180°)方向に組み立てられたもの。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする