昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント RX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
R2×Rc2
仕様
複式内管回転ネジ取付式
注文コード
46946286
品番
RXH5050RH
参考基準価格(税別)
¥114,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
仕様
複式内管回転ネジ取付式
形状
ロータリージョイント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
管接続口径
R2×Rc2
最高使用圧力(MPa)
2.25
最高温度(℃)
150
適合流体
温水・熱媒油・水
接続ねじ種類
R×Rc