画像準備中

ロータリージョイント RX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M50×1.5×Rc1 仕様複式内管回転ネジ取付式 注文コード46946514 品番RXH5240LH
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は管接続口径・仕様など144種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 仕様複式内管回転ネジ取付式 形状ロータリージョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 管接続口径M50×1.5×Rc1 最高使用圧力(MPa)1.67 最高温度(℃)150 適合流体温水・熱媒油・水 接続ねじ種類M×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする