内容量1袋(10個)
仕様標準周波数:16MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:10pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:2mm幅:1.6mm高さ:0.5mm寸法:2 x 1.6 x 0.5mm周波数許容性:±10ppm周波数偏差:±10ppmシリーズ抵抗:70Ω周波数エージング:±3 ppm/年動作温度 Min:-10 ℃発振モード:基本波RS Pro JDマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子、2 mm x 1.6 mm. RS Proのこのマイクロプロセッサ用表面実装水晶振動子は、高密度の表面実装に最適なコンパクトな設計を特長としています。また、高精度も実現しています。
注文コード46963088
品番144-5096