内容量1袋(20個)
仕様標準周波数:20MHz実装タイプ:表面実装負荷キャパシタンス:18pFパッケージタイプ:SMTピン数:4長さ:3.2mm幅:2.5mm高さ:0.7mm寸法:3.2 x 2.5 x 0.7mm周波数許容性:±20ppm周波数偏差:±20ppmシリーズ抵抗:40 (Overtone) Ω, 60 (Fundamental) Ω周波数エージング:±3 ppm/年動作温度 Min:-20 ℃動作温度 Max:+70 ℃RS Pro JA表面実装水晶振動子、3.2 mm x 2.5 mm. RS Proの表面実装水晶振動子は、コンパクトな設計で精度が高く、高密度表面実装に最適です。
注文コード46963246
品番144-5071