RS PRO 遅延リレー スターデルタ シングル動作

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:3 → 120秒操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:秒電源:外部接点構成:SPNO最大電流:5 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:22.5mmRSスター / デルタ時間遅延リレー - 22.5 mm. RSスター / デルタ時間遅延リレーは22.5 mmの小型設計で、DINレール取り付けに適しています。. 22.5 mm幅 DINレール取り付け セキュリティを向上させる埋め込み型ノブ 使用時間及びリレーのステータスをLED表示 時間範囲: 0.3秒 → 120秒 広い供給電圧範囲 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護 注文コード46971104 品番896-6857
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,398
販売価格(税別)
12,180
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:24 → 240 V ac/dc
時間範囲:3 → 120秒
操作のモード:スターデルタ
取り付けタイプ:DINレール
タイマ機能の数:シングル
コンタクトの数:2
時間増分:秒
電源:外部
接点構成:SPNO
最大電流:5 A
ターミナルタイプ:ねじ
最小電圧:24 V ac/dc
最大電圧:240 V ac/dc
長さ:22.5mm
RSスター / デルタ時間遅延リレー - 22.5 mm. RSスター / デルタ時間遅延リレーは22.5 mmの小型設計で、DINレール取り付けに適しています。. 22.5 mm幅 DINレール取り付け セキュリティを向上させる埋め込み型ノブ 使用時間及びリレーのステータスをLED表示 時間範囲: 0.3秒 → 120秒 広い供給電圧範囲 IP20 (端子)、IP40 (エンクロージャ)保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする