RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 熱電対センサ 調節可能バヨネット式熱電対
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46982304
品番
150-026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:調節可能バヨネット式熱電対
基準適合:BS
熱電対タイプ:J
コネクタ タイプ:ケーブル
プローブ径:6mm
最小温度:-60℃
最大温度:350℃
RoHS指令(10物質対応)
対応