内容量1個
仕様熱電対タイプ:K最大検出温度:+105℃ターミナルタイプ:Miniature Plugケーブル長:2m基準適合:RoHS対応タイプK PVC熱電対延長リード. RS ProのPVC熱電対延長リード製品には、あらかじめ末端にプラグ又はソケットが付いています。汎用として最適であるほか、柔軟性の高い丸形防水ケーブルとしても使用できます。測温接点が形成されている場合に、電圧から温度範囲を算出するのに最適です。. 特長と利点:. PVC絶縁. タイプK 1 m又は2 m. 7/0.2 mm導体. 公差等級: 2. 連続動作温度: 220 ℃. IEC準拠の色分け. 用途:. 産業用. 科学技術. 発電. 石油ガス. バイオテクノロジー. 製薬. トースター、ストーブなどの日用電化製品. 熱電対のタイプ:. タイプK熱電対: タイプKは最もよく使われるタイプの熱電対の1つです。低コストで人気のタイプKは正確で、信頼性が高く、広い温度範囲に対応しています。. タイプJ熱電対: タイプJも低コストで性能に優れ、信頼性が高いため、非常によく使われています。さらに高い温度範囲に対応していますが、寿命が短くなることがあります。. タイプT熱電対: タイプTは安定性と一貫性に優れています。通常、氷点下など極めて温度が低い場合は、タイプTを使用します。. タイプN熱電対: タイプNの精度と温度範囲はタイプKとほぼ同じです。タイプNは若干価格帯が高くなります。. タイプL: タイプLは、液体金属などの液体の測定に特化しています。一般に加熱や装置エンジニアリングで使用されます。このタイプの熱電対も、コスト効果が高く、効率的で信頼性が高くなります。
注文コード46983257
品番110-4481