RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
100
注文コード
46985183
品番
178-0951
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
長さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:1
長さ:100m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
遮蔽/非遮蔽:遮蔽
コアストランド:1 / 0.3 mm
断熱材:PFA
ケーブル形状:2本ツイスト
ストランド数:1
ストランド径:0.3 mm
動作温度(℃)
-75
〜+260
長さ(m)
100
熱電対
J
断熱材
PFA
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
1
ケーブル形状
2本ツイスト
ストランド数
1
ストランド径(Φmm)
0.3
遮蔽
遮蔽
コアストランド(mm)
1 / 0.3