RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
100
注文コード
46985208
品番
827-5741
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
長さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:100m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PFAフラットペア熱電対ケーブル. PFA絶縁フラットペア熱電対ケーブル 強力で、非常に柔軟性が高く、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 さまざまなリール長と熱電対タイプE、K、J、T、Nに対応する製品が用意されています。
動作温度(℃)
-75
〜+260
長さ(m)
100
規格
IEC584-3, RoHS対応
熱電対
J
断熱材
PFAテフロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
2
ケーブル形状
フラットペア
ストランド数
7
ストランド径(Φmm)
0.2
コアストランド(mm)
7/0.2