仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:100m
動作温度 Min:-60℃
動作温度 Max:+350℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:ガラス繊維
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。
動作温度(℃)
-60
〜+350
長さ(m)100
規格IEC584-3, RoHS対応
熱電対J
断熱材ガラス繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数2
ケーブル形状フラットペア
ストランド数7
ストランド径(Φmm)0.2
コアストランド(mm)7/0.2