RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード46985244 品番827-5665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は長さ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+105℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:PVC
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PVC絶縁 / シールド付き熱電対ケーブル. 長さ: 10、25、50、100、200 m. これらのPVC絶縁 / シールド付き熱電対ケーブル及び補償ケーブルは、電気ノイズを低減するため、ツイストコアとスクリーン構造を使用して設計されています。 高品質の汎用ケーブルは、防水性と柔軟性が高いです。 熱電対の拡張タイプK、J、T、N、及びタイプKの熱電対向けにタイプVX (KCB)の補償タイプを用意しています。
動作温度(℃)
-10
〜+105
長さ(m)10 規格IEC584-3, RoHS対応 熱電対J 断熱材PVC RoHS指令(10物質対応)対応 コア数2 ケーブル形状ツイスト ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 コアストランド(mm)7/0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする