RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード46985278 品番827-5851
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は長さ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:10m
動作温度 Min:-60℃
動作温度 Max:+350℃
コアストランド:7/0.2 mm
断熱材:ガラス繊維
ケーブル形状:フラットペア
ストランド数:7
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。
動作温度(℃)
-60
〜+350
長さ(m)10 規格IEC584-3, RoHS対応 熱電対J 断熱材ガラス繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 コア数2 ケーブル形状フラットペア ストランド数7 ストランド径(Φmm)0.2 コアストランド(mm)7/0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする