RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20m)
長さ(m)
20
注文コード
46985305
品番
407-1551
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:1
長さ:20m
動作温度 Max:+600℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
断熱材:ガラス繊維
ケーブル形状:シングルコア
基準適合:AFNOR Class 2, NFC42321-322/323, RoHS対応
高温熱電対用ケーブル. タイプJ、T、K高温熱電対用のケーブルです。 すべてのケーブルは、AFNOR、NFC42321-322及び323規格のクラス2に適合した許容差が保証されています。 表示温度は、空気中における絶縁体の最大抵抗の値です。
長さ(m)
20
規格
AFNOR Class 2, NFC42321-322/323, RoHS対応
熱電対
J
動作温度(℃)
+600
断熱材
ガラス繊維
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
1
ケーブル形状
シングルコア
遮蔽
非遮蔽