RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25m)
長さ(m)
25
注文コード
46985314
品番
370-6206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:1
長さ:25m
動作温度 Min:-10℃
動作温度 Max:+105℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
断熱材:PVC
ケーブル形状:シングルコア
熱電対延長ケーブル. 熱電対延長ケーブル: PVC絶縁 / 銅ブレード / PVC、又はガラスシルク / ガラスシルク / ステンレススチールブレードで絶縁。
動作温度(℃)
-10
〜+105
長さ(m)
25
熱電対
J
断熱材
PVC
コア数
1
ケーブル形状
シングルコア
遮蔽
非遮蔽