RS PRO 熱電対用延長ケーブル, Jタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25m) 長さ(m)25 注文コード46985323 品番370-6228
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は長さ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ:J
コア数:1
長さ:25m
動作温度 Max:+600℃
遮蔽/非遮蔽:非遮蔽
断熱材:ファイバーグラス
ケーブル形状:シングルコア
熱電対延長ケーブル. 熱電対延長ケーブル: PVC絶縁 / 銅ブレード / PVC、又はガラスシルク / ガラスシルク / ステンレススチールブレードで絶縁。
長さ(m)25 熱電対J 動作温度(℃)+600 断熱材ファイバーグラス コア数1 ケーブル形状シングルコア 遮蔽非遮蔽

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする