仕様
熱電対タイプ:J
コア数:2
長さ:25m
動作温度 Min:-75℃
動作温度 Max:+260℃
コアストランド:1 / 0.2 mm
断熱材:PFAテフロン
ケーブル形状:ツイスト
ストランド数:1
ストランド径:0.2 mm
基準適合:IEC584-3, RoHS対応
PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意
動作温度(℃)
-75
〜+260
長さ(m)25
規格IEC584-3, RoHS対応
熱電対J
断熱材PFAテフロン
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数2
ケーブル形状ツイスト
ストランド数1
ストランド径(Φmm)0.2
コアストランド(mm)1 / 0.2