RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力電流:40 → 125A最小温度:-55℃最大温度:+130℃取り付けタイプ:基板実装SO-9001: 2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro電流検出トランス10 A → 200 A. RS Pro基板実装変流器は、UL94 V0等級のプラスチックで密閉されています。保管温度: -55 ℃ → +130 ℃、RoHS完全準拠。. 用途. 漏電検出 計量 アナログ-デジタル変換回路 過負荷電流の検出 注文コード46990099 品番124-3890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量97種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力電流:40 → 125A
最小温度:-55℃
最大温度:+130℃
取り付けタイプ:基板実装
SO-9001: 2000 TS-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Pro電流検出トランス10 A → 200 A. RS Pro基板実装変流器は、UL94 V0等級のプラスチックで密閉されています。保管温度: -55 ℃ → +130 ℃、RoHS完全準拠。. 用途. 漏電検出 計量 アナログ-デジタル変換回路 過負荷電流の検出
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする