RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力電流:10 → 20A最小温度:-40℃最大温度:+85℃取り付けタイプ:基板実装RS Pro精密変流器. RS Pro精密変流器は、コンパクトなパッケージに収められた精密CTで、定格電流範囲全体にわたって優れた直線性とクラス0.2の精度(標準)を提供します。これらの変流器の動作温度は-40 ℃ → +85 ℃で、絶縁電圧は2.5 Vrmsです。
注文コード
46990214
品番
124-3903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電流:10 → 20A
最小温度:-40℃
最大温度:+85℃
取り付けタイプ:基板実装
RS Pro精密変流器. RS Pro精密変流器は、コンパクトなパッケージに収められた精密CTで、定格電流範囲全体にわたって優れた直線性とクラス0.2の精度(標準)を提供します。これらの変流器の動作温度は-40 ℃ → +85 ℃で、絶縁電圧は2.5 Vrmsです。
RoHS指令(10物質対応)
対応