RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:1000:5内径:38 x 128mmトランスタイプ:ベース取付全体の高さ:170mm全体の幅:99mm全体的な深さ:45mm入力電流:1kA出力電流:5 A最小温度:-5℃最大温度:+55℃取り付けタイプ:表面実装
注文コード
46990589
品番
171-8834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:1000:5
内径:38 x 128mm
トランスタイプ:ベース取付
全体の高さ:170mm
全体の幅:99mm
全体的な深さ:45mm
入力電流:1kA
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
取り付けタイプ:表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応