RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
巻数比:1250:5内径:101 x 56mmトランスタイプ:クリップフィット全体の高さ:170mm全体の幅:130mm全体的な深さ:60mm入力電流:1.25kA出力電流:5 A最小温度:-5℃最大温度:+55℃寸法:130 x 60 x 170 mm
注文コード
46990625
品番
171-8841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
97
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
巻数比:1250:5
内径:101 x 56mm
トランスタイプ:クリップフィット
全体の高さ:170mm
全体の幅:130mm
全体的な深さ:60mm
入力電流:1.25kA
出力電流:5 A
最小温度:-5℃
最大温度:+55℃
寸法:130 x 60 x 170 mm