RS PRO 変流器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(351個) 仕様入力電流:15A最小温度:-40℃最大温度:+120℃取り付けタイプ:基板実装RS Pro基板実装電流検出トランス. RS Pro電流検出トランスは、AC電流の制御、監視、測定用に設計されています。これらの電流トランスは完全密閉型で最適な基板実装を実現します。センサは出力とパルス制御回路間のフィードバックエレメントとして機能し、スイッチモード電源を正確に調整します。. 特長. 周波数範囲: 20 kHz → 200 kHz 一次定格電流: 最大15 A 一次側対二次側絶縁: 2500 V ac 指定された電流及び周波数範囲で最適な性能を発揮 RoHS完全対応. 用途. 照明 スイッチコントロール、超音波装置の電流 スイッチモード電源の絶縁電流フィードバック信号 モータ電流の負荷 / 過負荷 高分解能ソナーの電流 全波ブリッジ整流器付き絶縁型双方向電流センサ 注文コード46990747 品番173-0045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量97種類から選べます 他の種類を見る
仕様
入力電流:15A
最小温度:-40℃
最大温度:+120℃
取り付けタイプ:基板実装
RS Pro基板実装電流検出トランス. RS Pro電流検出トランスは、AC電流の制御、監視、測定用に設計されています。これらの電流トランスは完全密閉型で最適な基板実装を実現します。センサは出力とパルス制御回路間のフィードバックエレメントとして機能し、スイッチモード電源を正確に調整します。. 特長. 周波数範囲: 20 kHz → 200 kHz 一次定格電流: 最大15 A 一次側対二次側絶縁: 2500 V ac 指定された電流及び周波数範囲で最適な性能を発揮 RoHS完全対応. 用途. 照明 スイッチコントロール、超音波装置の電流 スイッチモード電源の絶縁電流フィードバック信号 モータ電流の負荷 / 過負荷 高分解能ソナーの電流 全波ブリッジ整流器付き絶縁型双方向電流センサ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする